pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT75-48-5-4 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT75-48-5-4

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT75-48-5-4 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Spessore della parete dopo la retrazione - 0.8 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983906208

Codice prodotto

PANHSTT75-48-5-4

Cod. produttore

HSTT75-48-5-4

Produttore

PAN

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Lunghezza:

1.2 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Giallo

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, Yellow