pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT50-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT50-CC

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT50-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

  • Spessore della parete dopo la retrazione - 0.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983747207

Codice prodotto

PANHSTT50-CC

Cod. produttore

HSTT50-CC

Produttore

PAN

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Lunghezza:

30.5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Neutro

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thin, .50"(12.7mm) Dia, Clear