pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT50-48-5-6 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT50-48-5-6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT50-48-5-6 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983906406

Codice prodotto

PANHSTT50-48-5-6

Cod. produttore

HSTT50-48-5-6

Produttore

PAN

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Lunghezza:

1.2 m

Colore:

Blu

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thin, .50"(12.7mm) Dia, Blue