PANDUIT - PANHSTT400-L GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT400-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 101.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 50.8 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 1.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983913954
Codice prodotto
PANHSTT400-L
Cod. produttore
HSTT400-L
Produttore
PAN
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
101.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
50.8 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.4 mm
Lunghezza:
15.2 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no