pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT38-48-Q45 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT38-48-Q45

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT38-48-Q45 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983520626

Codice prodotto

PANHSTT38-48-Q45

Cod. produttore

HSTT38-48-Q45

Produttore

PAN

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4.8 mm

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Lunghezza:

1.2 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Verde-giallo

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Heat Shrink Thin, .38"(9.5mm) Dia, Yellow/Green