PANDUIT - PANHSTT300-48-2C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT300-48-2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 76.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 38.1 mm
Colore - Neutro
Tipologia - A parete sottile
Confezione
2 PZ
EAN
0074983906697
Codice prodotto
PANHSTT300-48-2C
Cod. produttore
HSTT300-48-2C
Produttore
PAN
Diametro interno prima della retrazione:
76.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
38.1 mm
Colore:
Neutro
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Senza alogeni:
no
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.3 mm
Diametro nominale in pollici:
3 pollici
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no