pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT25-48-Q2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT25-48-Q2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT25-48-Q2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

  • Colore - Rosso

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983906055

Codice prodotto

PANHSTT25-48-Q2

Cod. produttore

HSTT25-48-Q2

Produttore

PAN

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Colore:

Rosso

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Red