PANDUIT - PANHSTT19-M GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT19-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
0074983913862
Codice prodotto
PANHSTT19-M
Cod. produttore
HSTT19-M
Produttore
PAN
Diametro interno prima della retrazione:
4.8 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
2.4 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
304.8 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/16 di pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no