PANDUIT - PANHSTT19-48-Q6 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT19-48-Q6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm
Colore - Blu
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Confezione
25 PZ
EAN
0074983906376
Codice prodotto
PANHSTT19-48-Q6
Cod. produttore
HSTT19-48-Q6
Produttore
PAN
Diametro interno prima della retrazione:
4.8 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
2.4 mm
Colore:
Blu
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Altro
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no