pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT19-48-Q2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT19-48-Q2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT19-48-Q2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

  • Spessore della parete dopo la retrazione - 0.5 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983906048

Codice prodotto

PANHSTT19-48-Q2

Cod. produttore

HSTT19-48-Q2

Produttore

PAN

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Lunghezza:

1.2 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Rosso

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thin, .19"(4.8mm) Dia, Red