PANDUIT - PANHSTT150-48-5C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT150-48-5C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 19.1 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 1 mm
Confezione
5 PZ
EAN
0074983906673
Codice prodotto
PANHSTT150-48-5C
Cod. produttore
HSTT150-48-5C
Produttore
PAN
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
38.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
19.1 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Lunghezza:
1.2 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Neutro
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no