PANDUIT - PANHSTT150-48-5-6 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT150-48-5-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 19.1 mm
Colore - Blu
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Confezione
5 PZ
EAN
0074983906437
Codice prodotto
PANHSTT150-48-5-6
Cod. produttore
HSTT150-48-5-6
Produttore
PAN
Diametro interno prima della retrazione:
38.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
19.1 mm
Colore:
Blu
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Altro
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no