pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT150-48-5-4 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT150-48-5-4

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT150-48-5-4 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19.1 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983906222

Codice prodotto

PANHSTT150-48-5-4

Cod. produttore

HSTT150-48-5-4

Produttore

PAN

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

38.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

19.1 mm

Diametro nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Lunghezza:

1.2 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Giallo

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thin, 1.5"(38.1mm) Dia, Yellow