PANDUIT - PANHSTT12-M GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT12-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 0.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983913855
Codice prodotto
PANHSTT12-M
Cod. produttore
HSTT12-M
Produttore
PAN
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Lunghezza:
304.8 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no