PANDUIT - PANHSTT12-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT12-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Confezione
1 PZ
EAN
0074983747016
Codice prodotto
PANHSTT12-C
Cod. produttore
HSTT12-C
Produttore
PAN
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30.5 m
Senza alogeni:
no
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no