pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT100-48-5C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT100-48-5C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT100-48-5C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Neutro

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983906666

Codice prodotto

PANHSTT100-48-5C

Cod. produttore

HSTT100-48-5C

Produttore

PAN

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Neutro

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, Clear