pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT100-48-5-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT100-48-5-5

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT100-48-5-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Spessore della parete dopo la retrazione - 0.9 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983348855

Codice prodotto

PANHSTT100-48-5-5

Cod. produttore

HSTT100-48-5-5

Produttore

PAN

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Lunghezza:

1.2 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Verde

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, Green