PANDUIT - PANHSTT100-48-5-4 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT100-48-5-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Spessore della parete dopo la retrazione - 0.9 mm
Confezione
5 PZ
EAN
0074983906215
Codice prodotto
PANHSTT100-48-5-4
Cod. produttore
HSTT100-48-5-4
Produttore
PAN
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Lunghezza:
1.2 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Giallo
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no