pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT06-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT06-48-Q

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT06-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm

  • Spessore della parete dopo la retrazione - 0.4 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983905874

Codice prodotto

PANHSTT06-48-Q

Cod. produttore

HSTT06-48-Q

Produttore

PAN

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

1.6 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

0.8 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.4 mm

Lunghezza:

1.2 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thin, .06"(1.6mm) Dia, Black