pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT-YK2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT-YK2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT-YK2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Spessore della parete dopo la retrazione - 0 mm

  • Lunghezza - 0.1524 m

  • Temperatura d'esercizio - -55...135 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983907700

Codice prodotto

PANHSTT-YK2

Cod. produttore

HSTT-YK2

Produttore

PAN

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Spessore della parete dopo la retrazione:

0 mm

Lunghezza:

0.1524 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thin, 2 Pc Ea .38" - 1" (9.7mm - 25.4mm), Black