PANDUIT - PANHST2.0-48-2Y THE HST2.0-48-2Y THICK WALL HEAT SHRINK - HST2.0-48-2Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 50.8 mm
Tipo - Retrazione a freddo
Diametro interno dopo la retrazione - 16.9 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete spessa
Confezione
2 PZ
EAN
0074983107438
Codice prodotto
PANHST2.0-48-2Y
Cod. produttore
HST2.0-48-2Y
Produttore
PAN
Diametro interno prima della retrazione:
50.8 mm
Tipo:
Retrazione a freddo
Diametro interno dopo la retrazione:
16.9 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete spessa
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Senza alogeni:
no
Materiale:
Altro
Spessore della parete dopo la retrazione:
4.1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no