PANDUIT - PANHST1.5-48-5Y THE HST1.5-48-5Y THICK WALL HEAT SHRINK - HST1.5-48-5Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Retrazione a freddo
Tipologia - A parete spessa
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Confezione
5 PZ
EAN
0074983107377
Codice prodotto
PANHST1.5-48-5Y
Cod. produttore
HST1.5-48-5Y
Produttore
PAN
Tipo:
Retrazione a freddo
Tipologia:
A parete spessa
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
38.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
4.1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no