pagina iniziale

PANDUIT - PANHST0.4-48-5Y THE HST0.4-48-5Y THICK WALL HEAT SHRINK - HST0.4-48-5Y

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHST0.4-48-5Y THE HST0.4-48-5Y THICK WALL HEAT SHRINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Retrazione a freddo

  • Tipologia - A parete spessa

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 10.2 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.1 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983107100

Codice prodotto

PANHST0.4-48-5Y

Cod. produttore

HST0.4-48-5Y

Produttore

PAN

Tipo:

Retrazione a freddo

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

10.2 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4.1 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Lunghezza:

1219.2 m

Temperatura d'esercizio:

-55...110 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Heat Shrink Thick Adhesive, .4"(10.2mm) Dia, Black