pagina iniziale

PANDUIT - PANBGHSTT100 PARTE EUROPEA - BGHSTT100

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBGHSTT100 PARTE EUROPEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983476848

Codice prodotto

PANBGHSTT100

Cod. produttore

BGHSTT100

Produttore

PAN

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

4.3 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Heat Shrink Thin, 1.00"(25.4mm) Dia X 4.3m Length per box, Black