pagina iniziale

PANDUIT - PANBGHSTT09 PARTE EUROPEA - BGHSTT09

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBGHSTT09 PARTE EUROPEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983476299

Codice prodotto

PANBGHSTT09

Cod. produttore

BGHSTT09

Produttore

PAN

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

2.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1.2 mm

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Lunghezza:

12.5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Heat Shrink Thin, 0.093"(2.4mm) Dia X 12.5m Length per box, Black