PANDUIT - PANBGHSTT05 PARTE EUROPEA - BGHSTT05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 1.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 0.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983476152
Codice prodotto
PANBGHSTT05
Cod. produttore
BGHSTT05
Produttore
PAN
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
1.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
0.6 mm
Diametro nominale in pollici:
3/64 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.4 mm
Lunghezza:
13 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì