pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576214 PAT PUNZONE ALLARGA TUBO UNIV. - OB576214

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576214 PAT PUNZONE ALLARGA TUBO UNIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 20 mm

  • Lunghezza - 270 mm

  • Diametro del gambo - 20 mm

  • Forma del gambo - Tondo

  • Con protezione per le mani - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709919535

Codice prodotto

ORBOB576214

Cod. produttore

OB576214

Produttore

ORB

Diametro punta:

20 mm

Lunghezza:

270 mm

Diametro del gambo:

20 mm

Forma del gambo:

Tondo

Con protezione per le mani:

no

Materiale:

Altro

PAT Punzone Allarga Tubo Universale