pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3498703 BZ3 12X110/0-35 TASSELLO A CUNEO BZ3 - 3498703

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3498703 BZ3 12X110/0-35 TASSELLO A CUNEO BZ3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ancoraggio - Ancoraggio a espansione

  • Modello ad ancora - Filettatura esterna

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Sistema a vite - Esagonale esterno

  • Materiale del tassello - Acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012197357597

Codice prodotto

OBO3498703

Cod. produttore

3498703

Produttore

OBO

Ancoraggio:

Ancoraggio a espansione

Modello ad ancora:

Filettatura esterna

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Sistema a vite:

Esagonale esterno

Materiale del tassello:

Acciaio

Protezione superficiale del tassello:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Materiale della bussola:

Acciaio

Protezione superficiale della copertura:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Con collare:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

12

Dimensione della filettatura in pollici:

7/16 pollice

Lunghezza della filettatura:

54 mm

Lunghezza:

110 mm

Diametro di foratura:

12 mm

Profondità di foratura min.:

83 mm

Installazione push-through:

no

Installazione pre-posizionata:

Installazione distanziata:

no

Profondità di ancoraggio effettivo:

70 mm

Adatto per solaio alveolare:

no

Apertura chiave:

19 mm

Numero di dadi:

1

Numero di rondelle:

1

A prova di fuoco:

Classe di resistenza al fuoco secondo la norma EN 13501-2:

Altro

Classificazione sismica ETA:

C1 e C2

Bolt tie BZ3 for the anchoring of medium-duty to heavy-duty loads, both in cracked and non-cracked concrete. Suitable for heavy loads with small edge and axial distances. For knocking in. European Technical Approval ETA-19/0619, including characteristic values under fire ex- posure to fire resistance R 120. Proof of suitability in the event of seismic impacts, categories C1 and C2. Shock approval by the Federal Office for Civil Protection in Bern, Switzerland.