pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3498268 MMS I 75X60 VITE ANCORAGGIO - 3498268

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3498268 MMS I 75X60 VITE ANCORAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 60 mm

  • Protezione superficiale del tassello - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Protezione superficiale della copertura - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Materiale del tassello - Acciaio

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4012196710911

Codice prodotto

OBO3498268

Cod. produttore

3498268

Produttore

OBO

Lunghezza:

60 mm

Protezione superficiale del tassello:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Materiale della bussola:

Acciaio

Protezione superficiale della copertura:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Materiale del tassello:

Acciaio

Diametro di foratura:

6 mm

Apertura chiave:

13 mm

Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato, nonché muratura. Con manicotto filettato combinato M8/M10 per il fissaggio di aste filettate. Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.