pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO3498159 MMS SS 10X100 VITE ANCORAGGIO - 3498159

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO3498159 MMS SS 10X100 VITE ANCORAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 100 mm

  • Protezione superficiale del tassello - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Protezione superficiale della copertura - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Materiale del tassello - Acciaio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196559633

Codice prodotto

OBO3498159

Cod. produttore

3498159

Produttore

OBO

Lunghezza:

100 mm

Protezione superficiale del tassello:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Materiale della bussola:

Acciaio

Protezione superficiale della copertura:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Materiale del tassello:

Acciaio

Diametro di foratura:

8 mm

Apertura chiave:

13 mm

Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Con intaglio esagonale e rondella a pressione per grandi carichi. Idoneo per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete. Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.