pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI404478 RINFORZO X DIRAMAZIONI - COLLARE, 32 DN - 404478

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI404478 RINFORZO X DIRAMAZIONI - COLLARE, 32 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Tubo

  • Misura - Altro

  • Tipo di fissaggio - Morsetto

  • Colore - Altro

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893126228

Codice prodotto

ERI404478

Cod. produttore

404478

Produttore

ERI

Tipo di montaggio:

Tubo

Misura:

Altro

Tipo di fissaggio:

Morsetto

Colore:

Altro

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Accetta barre filettate M10 o M12. Il collare ad installazione rapida semplifica la misurazione e il taglio della barra filettata. Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte. Funziona con barre filettate tagliate in maniera approssimativa ed elimina le sbavature lato tubo. Può essere installato con una barra filettata al di sopra o al di sotto del tubo di servizio. La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione.