pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI402690 BSZ-M, 35MM VITE, M8, M10 BARRA - 402690

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI402690 BSZ-M, 35MM VITE, M8, M10 BARRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Protezione superficiale del tassello - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale del tassello - Acciaio

  • Diametro di foratura - 6 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0782856966036

Codice prodotto

ERI402690

Cod. produttore

402690

Produttore

ERI

Dimensione della filettatura metrica:

8

Protezione superficiale del tassello:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale del tassello:

Acciaio

Diametro di foratura:

6 mm

Resistente al fuoco R30-R120. Approvato ETA per fissaggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Utilizzare nel calcestruzzo con barre filettate.