NVENT ERICO - ERI402198 CLIP DI RINFORZO, ACCIAIO EG, FORO 11MM - 402198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Misura - #12
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Colore - Altro
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8711893101232
Codice prodotto
ERI402198
Cod. produttore
402198
Produttore
ERI
Tipo di montaggio:
Altro
Misura:
#12
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Colore:
Altro
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Collega il cavo di rinforzo alla struttura.


