pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI402170 ANCORAGGIO AD ESPANSIONE, ACC. M12, 110M - 402170

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI402170 ANCORAGGIO AD ESPANSIONE, ACC. M12, 110M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello ad ancora - Filettatura esterna

  • Dispositivo di fissaggio - Estremità filettata

  • Lunghezza - 110 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Sistema a vite - Esagonale esterno

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893058604

Codice prodotto

ERI402170

Cod. produttore

402170

Produttore

ERI

Modello ad ancora:

Filettatura esterna

Dispositivo di fissaggio:

Estremità filettata

Lunghezza:

110 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Sistema a vite:

Esagonale esterno

Qualità del materiale del tassello:

Altro

Protezione superficiale del tassello:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Ancoraggio:

Ancoraggio / punta a innesto

Materiale della bussola:

Acciaio

Materiale manica di qualità:

Altro

Tipo di filettatura:

Metrico

Protezione superficiale della copertura:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Materiale del tassello:

Acciaio

Con collare:

no

Profondità di foratura min.:

80 mm

Adatto per solaio alveolare:

no

Diametro di foratura:

12 mm

Installazione distanziata:

sì

Fissaggio con utensile di espansione:

no

Installazione push-through:

sì

Installazione pre-posizionata:

no

Profondità di ancoraggio effettivo:

80 mm

A prova di fuoco:

sì

Apertura chiave:

19 mm

Numero di dadi:

1

Numero di rondelle:

1

Classe di resistenza al fuoco secondo la norma EN 13501-2:

EI120

Classificazione sismica ETA:

C1 e C2

Sistema di ancoraggio a cuneo per applicazioni pesanti. Per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120. Utilizzo approvato per categoria sismica C1 & C2 (per diametri di foratura di 8 mm e superiori).