pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI400410 ANCORAGGIO AD ESPANSIONE, ACC, M10, 90MM - 400410

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI400410 ANCORAGGIO AD ESPANSIONE, ACC, M10, 90MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Protezione superficiale del tassello - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale del tassello - Acciaio

  • Dimensione della filettatura in pollici - 3/8 di pollice

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4034437474031

Codice prodotto

ERI400410

Cod. produttore

400410

Produttore

ERI

Dimensione della filettatura metrica:

10

Protezione superficiale del tassello:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale del tassello:

Acciaio

Dimensione della filettatura in pollici:

3/8 di pollice

Sistema di ancoraggio a cuneo per applicazioni pesanti. Per calcestruzzo fessurato e non fessurato.