pagina iniziale

MIELE - MIE11163400 VG!E Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Frisc - 11163400

copiacopia
MIELE - MIE11163400 VG!E Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Frisc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Caffè/espresso/cappuccino

  • Tipo di installazione - Totalmente automatico

  • Potenza allacciata - 1450 W

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 2.7 l

  • Capacità parte caffè (tazze) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516139584

Codice prodotto

MIE11163400

Cod. produttore

11163400

Produttore

MIE

Tipologia:

Caffè/espresso/cappuccino

Tipo di installazione:

Totalmente automatico

Potenza allacciata:

1450 W

Volume del serbatoio dell'acqua:

2.7 l

Capacità parte caffè (tazze):

2

Sistema per cappuccino:

sì

Produzione di schiuma di latte:

no

Intervallo di tensione:

220...240 V

Sistema di pulizia automatica:

sì

Capacità contenitore per chicchi:

300 g

Colore di base:

Grigio

Con display:

sì

Funzione di acqua calda:

sì

Vapore rapido:

no

Vano per caffè in polvere:

no

Filtro dell'acqua:

no

Sistema pad:

no

Larghezza:

595 mm

Quantità di tazze programmabile:

sì

Macinacaffè regolabile:

sì

Quantità di caffè a scelta:

sì

Sistema a capsule:

no

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Altezza:

455 mm

Profondità:

475 mm