MIELE - MIE11163240 VG!E Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Frisc - 11163240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Caffè/espresso/cappuccino
Tipo di installazione - Totalmente automatico
Potenza allacciata - 1450 W
Volume del serbatoio dell'acqua - 2.7 l
Capacità parte caffè (tazze) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4002516139423
Codice prodotto
MIE11163240
Cod. produttore
11163240
Produttore
MIE
Tipologia:
Caffè/espresso/cappuccino
Tipo di installazione:
Totalmente automatico
Potenza allacciata:
1450 W
Volume del serbatoio dell'acqua:
2.7 l
Capacità parte caffè (tazze):
2
Sistema per cappuccino:
sì
Produzione di schiuma di latte:
no
Intervallo di tensione:
220...240 V
Sistema di pulizia automatica:
sì
Capacità contenitore per chicchi:
300 g
Colore di base:
Nero
Con display:
sì
Funzione di acqua calda:
sì
Vapore rapido:
no
Vano per caffè in polvere:
no
Filtro dell'acqua:
no
Sistema pad:
no
Larghezza:
595 mm
Quantità di tazze programmabile:
sì
Macinacaffè regolabile:
sì
Quantità di caffè a scelta:
sì
Sistema a capsule:
no
Tipologia costruttiva:
Apparecchio da incasso
Altezza:
455 mm
Profondità:
475 mm