MELCHIONI SPA - MEM530134331 MISURATORE DI INDUTTANZA E CAPACIT UNI-T - 530134331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6935750560303
Codice prodotto
MEM530134331
Cod. produttore
530134331
Produttore
MEM
UT603 Misuratore di capacit di induttanzaI misuratori di capacit di induttanza digitale della serie UT600 vengono utilizzati per testare resistori, condensatori e induttori. Possono anche essere usati per misurare i parametri dei transistor.Applicazioni:Pu essere utilizzato per controllare i componenti elettronici in laboratori elettronici, linee di produzione, strutture di manutenzione e scuole.SpecificationsRangeUT601UT602UT603Resistance ()20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200M/2000M(0.8%+1)20/200/2k/20k/200k/2M/20M/2000M(0.8%+1)200/2k/20k/200k/2M/20M(0.8%+1)Capacitance (F)200pF/2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF/20mF(0.5%+10)2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF(1%+5)Inductance (H)2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H (2%+8)2mH/20mH/200mH/2H/20H (2%+8)FeaturesDisplay count200020002000Manual rangeDiodeTransistorContinuity buzzerLow battery indicationData holdGeneral CharacterisiticsPower9V battery (6F22) Display61mm x 32 mm Product colorRed and grey Product net weightUT601/UT602: 310g, UT603: 312gProduct size172mm x 83mm x 38mm Standard accessoriesBattery, test leads with alligator clips, holsterStandard individual packingGift box, English manualStandard quantity per carton20pcsStandard carton measurement450mm x 330mm x 340mm (0.099CBM per standard carton)Standard carton gross weight9.6kg


