MELCHIONI SPA - MEM491463540 BATT. LITIO 17450 3V 2200MAH MKC - 491463540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mignon
Tensione nominale - 3 V
Portata - 2200 mAh
Tipologia - Litio
Altezza inclusi i poli - 45 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8006012364323
Codice prodotto
MEM491463540
Cod. produttore
491463540
Produttore
MEM
Designazione della dimensione:
Mignon
Tensione nominale:
3 V
Portata:
2200 mAh
Tipologia:
Litio
Altezza inclusi i poli:
45 mm
Diametro:
17 mm
Peso:
26 g
Batteria litio 3v 2200mah


