MELCHIONI SPA - MEM491463534 BATT. LI-ION 18650 3,7V 2000MAH - 491463534

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8006012337747
Codice prodotto
MEM491463534
Cod. produttore
491463534
Produttore
MEM
Batteria 3,7V con termianali a saldare con celle agli ioni di litio, ricaricabile, senza protezione, con capacit di 2Ah lunghezza: 65mm diametro 18mm altezza., sistema chimico: ossido di litio cobalto, ad alta capacit, ad alta energia specifica, lungo ciclo di vita, applicazioni:fotocamere digitali, sigaretta elettronica, torce elettriche,, attrezzature mediche. maneggiare con curaV a caricata ad una tensione di 4,2V, 4,3V massimi, una tensione ulteriore la renderebbe pericolosamente soggetta ad esplosione.attenzione: quando in funzione con celle agli ioni di litio, sono altamente reattivi alle propriet di carica e potrebbero esplodere su movimentati in modo errato. una scheda a circuito stampato di protezione necessaria quando si realizzanog ruppi. i clienti devono sapere comeg estire le fasi di carica, scarica e assemblaggio delle batterie agli ioni di litio prima del loro utilizzo. mettere le batterie in un contenitore ignifugo. mai lasciare le batterie incustodite durante la carica. non posizionare le batterie su superfici in legno o su tappeti durante la fase di carica


