MELCHIONI SPA - MEM491463508 BATT. LITIO ER14505 AA 3,6V 2400MAH - 491463508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mignon
Tensione nominale - 3.6 V
Portata - 2400 mAh
Altra designazione - AA
Tipologia - Litio
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
8004914635084
Codice prodotto
MEM491463508
Cod. produttore
491463508
Produttore
MEM
Designazione della dimensione:
Mignon
Tensione nominale:
3.6 V
Portata:
2400 mAh
Altra designazione:
AA
Tipologia:
Litio
Pacco accumulatore:
no
Scatola in plastica:
no
Batterie litio cilindriche con pagliette a saldare


