LOVATO - LOVP1RD4P63A300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 63A IDN 300MA - P1RD4P63A300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 10 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Numero moduli DIN - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8013975269411
Codice prodotto
LOVP1RD4P63A300
Cod. produttore
P1RD4P63A300
Produttore
LOV
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
10 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
400 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...35 mm²
Profondità di incasso:
66 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C