pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RD4P25A030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 25A IDN 30MA - P1RD4P25A030

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1RD4P25A030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 25A IDN 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 10 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975269329

Codice prodotto

LOVP1RD4P25A030

Cod. produttore

P1RD4P25A030

Produttore

LOV

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

10 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...35 mm²

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Interruttore differenziale puro, 4 moduli, 4P ? tipo A, 25A, 30mA