pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RD2P40AC300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 40A IDN 300MA - P1RD2P40AC300

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1RD2P40AC300 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 40A IDN 300MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 10 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975269275

Codice prodotto

LOVP1RD2P40AC300

Cod. produttore

P1RD2P40AC300

Produttore

LOV

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

10 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Numero moduli DIN:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...35 mm²

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C