LOVATO - LOVP1RC4P63A030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 63A IDN 30MA - P1RC4P63A030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 63 A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8013975204887
Codice prodotto
LOVP1RC4P63A030
Cod. produttore
P1RC4P63A030
Produttore
LOV
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
63 A
Corrente di guasto nominale:
300 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
AC
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
65.5 mm
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 4P – TIPO A, 63A, 30mA