LEF LIGHTING SRL - LEFBAT7240P BATTERIA A PACCHETTO 7,2V 4AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 7.2 V
Capacità - 4000 mAh
Lunghezza - 198 mm
Altezza compresi poli - 65 mm
Larghezza - 33 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054521535635
Codice prodotto
LEFBAT7240P
Cod. produttore
BAT7240P
Produttore
LEF
Tensione nominale:
7.2 V
Capacità:
4000 mAh
Lunghezza:
198 mm
Altezza compresi poli:
65 mm
Larghezza:
33 mm
Peso:
750 g
Batteria a pacchetto Ni-Cd 7,2V 4Ah


