pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFBAT6415L BATTERIA LINEARE 6,4V 1,5AH LIFEPO4 - BAT6415L

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFBAT6415L BATTERIA LINEARE 6,4V 1,5AH LIFEPO4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Altro

  • Tensione nominale - 6.4 V

  • Portata - 1500 mAh

  • Designazione IEC - Altro

  • Altra designazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054521539268

Codice prodotto

LEFBAT6415L

Cod. produttore

BAT6415L

Produttore

LEF

Designazione della dimensione:

Altro

Tensione nominale:

6.4 V

Portata:

1500 mAh

Designazione IEC:

Altro

Altra designazione:

Altro

Numero di celle:

2

Tipologia:

Litio

Lunghezza:

160 mm

Altezza inclusi i poli:

24 mm

Larghezza:

22 mm

Diametro:

0 mm

Pacco accumulatore:

sì

Impiego in zona antideflagrante:

no

Scatola in plastica:

no

Temperatura ambiente:

5...50 °C

Adatto per carica rapida:

sì

Peso:

90 g

Batteria lineare 6,4V 1,5Ah LIFEPO4 160x24x22mm