pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFBAT4816P BATTERIA A PACCHETTO 4,8V 1,6AH - BAT4816P

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFBAT4816P BATTERIA A PACCHETTO 4,8V 1,6AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Altro

  • Tensione nominale - 4.8 V

  • Portata - 1600 mAh

  • Designazione IEC - Altro

  • Altra designazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054521535574

Codice prodotto

LEFBAT4816P

Cod. produttore

BAT4816P

Produttore

LEF

Designazione della dimensione:

Altro

Tensione nominale:

4.8 V

Portata:

1600 mAh

Designazione IEC:

Altro

Altra designazione:

Altro

Numero di celle:

4

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

90 mm

Altezza inclusi i poli:

45 mm

Larghezza:

23 mm

Diametro:

23 mm

Pacco accumulatore:

sì

Impiego in zona antideflagrante:

no

Scatola in plastica:

no

Temperatura ambiente:

5...50 °C

Adatto per carica rapida:

sì

Peso:

190 g

Batteria a pacchetto Ni-Cd 4,8V 1,6Ah