LAPP ITALIA SRL - LPP61716840 SHRINKING TUBE HOTY 13 - 61716840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno dopo la retrazione - 13 mm
Colore - Nero
Tasso di contrazione - 2:1
Lunghezza - 100 m
Senza alogeni - no
Confezione
100 M
EAN
4044773211696
Codice prodotto
LPP61716840
Cod. produttore
61716840
Produttore
LPP
Diametro interno dopo la retrazione:
13 mm
Colore:
Nero
Tasso di contrazione:
2:1
Lunghezza:
100 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Temperatura d'esercizio:
-20...90 °C
Omologazione UL:
no
SHRINKING TUBE HOTY 13


