pagina iniziale

KRUPS - KEUXN910C Nespresso Kapselautomat Vertuo Next 1500 - XN910C

copiacopia
KRUPS - KEUXN910C Nespresso Kapselautomat Vertuo Next 1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Espresso/caffè

  • Tipo di installazione - Semiautomatico

  • Potenza allacciata - 1500 W

  • Sistema di riscaldamento - Altro

  • Volume del serbatoio dell'acqua - 1.7 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3016661156908

Codice prodotto

KEUXN910C

Cod. produttore

XN910C

Produttore

KEU

Tipologia:

Espresso/caffè

Tipo di installazione:

Semiautomatico

Potenza allacciata:

1500 W

Sistema di riscaldamento:

Altro

Volume del serbatoio dell'acqua:

1.7 l

Capacità parte caffè (tazze):

1

Sistema per cappuccino:

no

Produzione di schiuma di latte:

no

Sistema di pulizia automatica:

no

Colore di base:

Nero

Con display:

no

Funzione di acqua calda:

sì

Vapore rapido:

no

Vano per caffè in polvere:

no

Filtro dell'acqua:

no

Sistema pad:

no

Larghezza:

140 mm

Quantità di tazze programmabile:

sì

Macinacaffè regolabile:

no

Quantità di caffè a scelta:

no

Sistema a capsule:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Altezza:

317 mm

Profondità:

429 mm